{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M6×25 | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 51 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Užitná délka L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 307042 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4045197706874 |