Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a základními a tvrdými nasazovacími čelistmi 200/6

Artiklové číslo: 313137 200/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Upínání krátký kužel 6
Typ 200
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně 8 mm - 208 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř 72 mm - 224 mm
Upínací zdvih na čelist S 7 mm
Vnější ⌀ A 206 mm
Průchod E 52 mm
⌀ středicího kužele B 106,39 mm
Počet rozpěrných šroubů 4
Velikost rozpěrných šroubů M12
Klíč vnitřní 6hran K 12 mm
Hmotnost 18,6 kg
Maximální počet otáček 4 800 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu Sklíčidlo s klínovou tyčí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313137 200/6
EAN / GTIN 2050001928894
Číslo výrobce 0819132

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
  • Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
  • Modulární systém ochranných pouzder.
  • Nejkratší časy přestrojování.
  • Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
  • Velký průchozí otvor (rozměr E!).
  • Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
  • Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
  • Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
  • Přesné upínání nejmenších ⌀.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákružkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200313350.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ / upínač s krátkým kuželem Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku