{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 200 mm | |
Délka L | 71,7 mm | |
Šířka B | 22 mm | |
Šířka drážky D | 10 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 40 mm | |
Šířka pera A | 20 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti klínového upínače |
Katalogové číslo | 313210 200 | |
EAN / GTIN | 2050001929051 | |
Číslo výrobce | 0155101 |