Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada 315

Artiklové číslo: 313250 315
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3197,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 315 mm
Délka L 107 mm
Šířka B 36 mm
Šířka drážky D 12 mm
Vzdálenost otvoru b 54 mm
Šířka pera A 26 mm
Vhodné pro barevný kód Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu Čelisti klínového upínače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313250 315
EAN / GTIN 4019208023755
Číslo výrobce 094015

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.
K našroubování na kalené základní čelisti. Ve spojení se základními čelistmi možno použít jako čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Poznámka:

  • Dodatečně zakoupené nástavbové a stupňovité čelisti je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.