{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 315 mm | |
Délka L | 107 mm | |
Šířka B | 36 mm | |
Šířka drážky D | 12 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 54 mm | |
Šířka pera A | 26 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti klínového upínače |
Katalogové číslo | 313250 315 | |
EAN / GTIN | 4019208023755 | |
Číslo výrobce | 094015 |