{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 400 mm | |
Délka L | 130 mm | |
Šířka B | 45 mm | |
Šířka drážky D | 18 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 60 mm | |
Šířka pera A | 30 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti klínového upínače |
Katalogové číslo | 313210 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929082 | |
Číslo výrobce | 0155104 |