{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 400 mm | |
Délka L | 160 mm | |
Šířka B | 45 mm | |
Šířka drážky A | 30 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 60 mm | |
Šířka můstku D | 18 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti klínového upínače |
Katalogové číslo | 313200 400 | |
EAN / GTIN | 4019208023816 | |
Číslo výrobce | 094044 |