Sada měkkých nástavbových čelistí 3dílná

Artiklové číslo: 313315
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
448 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Neodstupňované, pro vysoustružení individuálních upínacích ⌀. Frézovaná opěrná plocha, nečerněná.

Použití:

Vzhledem k tomu, že je možné čelisti vyměnit nebo upravit na požadovaný průměr během několika málo sekund, je účelné mít u stroje připraveno několik čelisťových jednotek. Tím dosáhnete minimální doby technické přípravy. Čelisťové moduly sestávají např. z několika sad základních čelistí s neodstupňovanými měkkými nástavbovými čelistmi, které je možné vyšroubovat na požadovaný průměr. Tento efekt racionalizace je vhodný nejen pro stroje NC, je ale také podstatný pro každý soustruh.
K našroubování na kalené základní čelisti. Pro upínání obrobků právě obrobených nebo s nepravidelným tvarem, které nesmí být poškozeny. Čelisti se opracují dle tvaru obrobku.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Poznámka:

Vel. 400 je vhodná i pro velikost sklíčidla 500.
Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.