Sada nástavbových čelistí 3dílná, měkké 200 mm

Artiklové číslo: 314400 200
Nastavit cenu 3 ks (CZK 461,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 200 mm
Délka L 87 mm
Výška H 43 mm
Šířka drážky D 7,96 mm
Vzdálenost otvoru b 44,45 mm
Šířka pera A 12,67 mm
Vhodné pro barevný kód Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 314400 200
EAN / GTIN 4019208035499
Číslo výrobce 108582

Popis

Provedení:

Frézovaná dosedací plocha, nečerněná.

Použití:

K našroubování na kalené základní čelisti.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.
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
    Pro typ sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku