• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Pár nástavbových čelistí měkkých 80

Artiklové číslo: 360146 80
Sleva
3610,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 80 mm
Rozsah upnutí B - A 130 mm - 153 mm
Výška dosedací plochy C 49,95 mm
D 20 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360146 80
EAN / GTIN 4045197642721

Popis

Materiál:

Nástrojová ocel krátkodobě nitridovaná.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího šroubu.