• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Měřicí systém upínací síly „Clamp assist“ CA

Artiklové číslo: 361306 CA
Sleva
31070,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Rozhraní: Rozhraní USB

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jednotka l 260 mm
Jednotka b 110 mm
Jednotka h 30 mm
Displej l 70 mm
Displej b 35 mm
Provozní teplota 10 stupeň - 40 stupeň
Hmotnost 0,65 kg
Typ CA
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Provoz s bateriemi
Rozhraní Rozhraní USB
Druh produktu Příslušenství pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361306 CA
EAN / GTIN 4250364402897
Číslo výrobce 6961001000031

Popis

Provedení:

Snadno ovladatelný přijímací systém pro příjem, příp. vyhodnocení rádiově (2,4 GHz) přenesených upínacích sil svěráku TITAN 2 clamp assist č. 361304. Robustní jednotka s magnety pro upevnění např. na nějakém stroji, intuitivní ovládání. Přijímací systém včetně akumulátoru, dobíjení prostřednictvím USB. Velkoplošný displej, dobře čitelné hodnoty.
5 pracovních režimů: zobrazení síly, režim připojení, meze, přenos dat, baterie.

Výhoda:

1. Zcela přesné a plynulé nastavení požadované upínací síly.
− Ani příliš vysoké upínací síly u choulostivých obrobků.
− Ani příliš malé upínací síly u těžkého třískového obrábění.
2. Bezpečné upínání. Žádné chyby kvůli neodborné manipulaci s momentovým klíčem.
3. Přenos dat.
− Live režim: Situace upnutí se zaznamená v 600 datových záznamech.
− režim statistiky: Max. hodnoty a počet upínacích cyklů.
− Ukládá se posledních 200 upínacích postupů.
4. Konstantní zobrazování aktuální upínací síly.