Souběžně otočný vysoce výkonný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí 3

Artiklové číslo: 321245 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vrcholový úhel 60 stupeň
Morse kužel MK3
⌀ pouzdra D 52 mm
Užitná délka B 94 mm
⌀ tvrdokovu H 11 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,003 mm
Délka hrotu C 30 mm
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Pro hmotnost obrobku 300 kg
Tvrdokovová vložka ano
Provedení souběžně otočný
Odtlačovací šroub ano
Axiální síla 4,2 kN
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 321245 3
EAN / GTIN 4062406572464

Popis

Provedení:

  • Osa důlčíku s vložkou z tvrdokovu pro případy s vysokým abrazivním působením na vycentrování.
  • Úhel hrotu 60°.
  • Odtlačovací matice s postranním zploštěním.
  • Velmi přesné uložení pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému chlazení.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro obrábění tenkých obrobků při vysokých otáčkách a při vysokém počtu obrobků v sériové výrobě s automatickou nakládkou.
Provedení Premium. Vysoká přesnost obvodové házivosti díky vysoce kvalitnímu uložení. Speciálně pro vysoké otáčky a velké axiální síly. Lze používat i pro procesy broušení.