{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kut vrha | 60 stupanj | |
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 52 mm | |
Korisna duljina B | 94 mm | |
Tvrdi metal ⌀ H | 11 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
Duljina vrška C | 30 mm | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
za težinu obratka | 300 kg | |
Umetak od tvrdog metala | Da | |
Izvedba | zajednički hod | |
Otisni vijak | Da | |
Aksijalna snaga | 4,2 kN | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 |