Lehký otočný soustružnický hrot 2

Artiklové číslo: 320650 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK2
⌀ pouzdra D 32 mm
Užitná délka B 62 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 15 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Pro hmotnost obrobku 200 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320650 2
EAN / GTIN 4019208000046
Číslo výrobce 005336

Popis

Provedení:

  • Úhel hrotu 60°.
  • Lehké provedení.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbový.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.