R 22-46 R - Sada hnacích kroužků pro drážkovací frézy SELF GRIP

Artiklové číslo: 4300121
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Unášecí kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4300121
EAN / GTIN 7291075220193
Číslo výrobce 4300121
L-číslo L24000 9

Popis

Popis:

Kroužky pohonu, průměr tělesa (BD) 46 mm, délka tělesa (LB) 10 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) R 22-46, průměr kružnice šroubu (DBC) 32 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 46 mm
  • Délka telesa (LB) 10 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) R 22-46
  • Prumer roztecné kružnice upínacích šroubu (DBC) 32 mm