{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
x | 100 mm | |
l1 | 140 mm | |
b1 | 63 mm | |
b2 | 58 mm | |
h1 | 76 mm | |
Chlazení | interní / externí | |
Velikost VDI | 40 | |
Druh produktu | Nožový držák |
Katalogové číslo | 319735 D40-40-100 | |
EAN / GTIN | 2050001945761 | |
Číslo výrobce | 17.4040DCTX |