{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
x | 100 mm | |
l1 | 140 mm | |
b1 | 63 mm | |
b2 | 58 mm | |
h1 | 76 mm | |
Jäähdytys | Sisäinen/ulkoinen | |
VDI-koko | 40 | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 319735 D40-40-100 | |
EAN / GTIN | 2050001945761 | |
Valmistajan numero | 17.4040DCTX |