TYROLIT páska z netkané textilie 6x610 A VERY-FINE PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34206169
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34206169
EAN / GTIN 8024406049298
Číslo výrobce 34206169

Popis

Popis:

S pásy z řady TYROLIT SCM dělá společnost TYROLIT další krok směrem k ekonomické efektivitě. Díky tomu lze výrazně zkrátit dobu obrábění obrobku. Hlavním argumentem je tedy úspora 1 až 3 pracovních kroků.
Díky rychlému a vysokému úběru materiálu lze realizovat aplikace, jako je snižování drsnosti povrchu, odstraňování dehtů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů. Řada TYROLIT SCM navíc dosahuje nejlepších výsledků z hlediska životnosti nástroje.

Výhoda:

Vynikající hospodárnost díky nejvyššímu úběru materiálu při nízké době obrábění obrobku.
Robustní konstrukce pásků zajišťuje maximální životnost

Použití:

Hrubá″ zrnitost pro čištění, odjehlování, odstraňování nátěrů a ″finální úpravu″.
Zrnitost ″MEDIUM″ pro snadné čištění, odstraňování otřepů a ″finální úpravu″.
Zrnitost ″VELMI DROBNÁ″ jako poslední stupeň

Vhodné pro:

Pro snižování drsnosti povrchu, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svárů pomocí přenosných pásových brusek.