Popis:
Pásy Premium*** byly speciálně vyvinuty pro minibelovou brusku a díky speciálnímu ohýbání zabraňují vzniku zrna na nástroji. Dobrý výkon při opotřebení a životnost nabízejí konstantní výsledky se zkráenou pracovní dobou. Naše řemeny se snadno manipulují a instalují. Pásma TYROLIT Minibands lze používat univerzálně na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
Mini pásy TYROLIT lze používat univerzálně na ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy.
Charakteristika:
Specifikace: ZA-P48 PE YF JTS ZA120
Rozměry: DxH
Rozměry: 9x533
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Brusivo: oxid zirkoničitý
Zrnitost: 120
Tvar: PÁSEK
Specifikace: ZA-P48 PE YF JTS ZA120
Zrnitost: 120
Rozměry (D x V): 9 x 533
Vrtání: 533 mm
Hrubá hmotnost: 0,006 kg
Čistá hmotnost: 0,006 kg
Vhodnost materiálu: nerezová ocel;hliník;ocel
Čistá hmotnost: 0,006 kg
Vhodnost materiálu: hliník;INOX;ocel
Produktová řada: Premium
Výhoda:
oxid zirkoničitý a přídavná chladicí vrstva pro maximální životnost a chladné broušení.
Velmi vysoký úbytek zásob
Podložka z polyesterové síťoviny ZA-P48 s chladicí vrstvou pro vyšší agresivitu, chladnější broušení a stabilitu hran.
Použití:
Pro univerzální použití na ocel, nerezovou ocel a hliník s minipásovými bruskami.
Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Neželezné kovy
Vhodné pro:
Pro univerzální použití na ocel, nerezovou ocel a hliník s minipásovými bruskami
Doporučení:
Zrnitost 40/60 pro nejvyšší míru odstranění
Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu