Popis:
TYROLIT vám nabízí širokou škálu nástrojů, přizpůsobených různým brusným strojům a zubovým dírkám. Jsou vhodné pro suché a mokré broušení pro HSS, CV a stavěcí pily. Výrobky jsou k dispozici v různých hranových profilech typ 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů 150 - 350 mm.
Výrobky jsou k dispozici v různých tvarech hran 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů 150 - 350 mm.
Charakteristika:
Specifikace: M455A 802 M6 B22 /63
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 350x13x127
Třída E: 21011311
Linka: DENTEC-CA
Brusivo: normální korund
Velikost zrna: 80
Tvar: rovný
Specifikace: M455A80M6B22 /63
Zrnitost: 80
Rozměr (D x H x V): 350 x 13 x 127
Vs / max: 63
Celková hmotnost: 2,421 kg
Čistá hmotnost: 2,248 kg
Vhodnost materiálu: ocel; HSS
Čistá hmotnost: 2,248 kg
Vhodnost materiálu: Highl.St. honed
Produktová řada: DENTEC-CA
Výhoda:
Udržení vysokého profilu
Pro mokré řezání
Přizpůsobeno požadavkům na povrch
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel