Popis:
Tento kyvadlový plochý brusný kotouč zajišťuje univerzální použití na vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních korundů a směsí se slinutými korundi v kombinaci se speciálními pojivovými systémy.
Nejvyššího řezného výkonu lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Dalším vyšším stupněm kvality je pryskyřicí pojený CBN kotouč VIB-STAR od společnosti TYROLIT.
Charakteristika:
EAN-kód: 9003171809947
Skupina výrobků: AKV10
Třída E: 21011311
UNSPSC: 31191500
Číslo celního sazebníku: 68042230
Země původu: AT
Tvar: 1
Specifikace: 454A 601 L5 V3
Průměr: 200 mm
Tloušťka: 10 mm
Vrtání: 51 mm
Velikost zrna: 60
Vs / max: 35 m/s
Hrubá hmotnost: 0,884 kg
Čistá hmotnost: 0,636 kg
Vhodnost materiálu: Vysoce kvalitní kalená ocel ; HSS; INOX; Un-/Nl.St. kalená ocel
Výhoda:
Dobrý řezný výkon
Univerzálně použitelné
Vysoká účinnost