Kompletní spodní díl pro celokovové šroubovací svěrky 250

Artiklové číslo: 860560 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vybrání 24,5×9,5 mm
Vyložení 120 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860560 250
EAN / GTIN 4008158035192
Číslo výrobce 3101517

Popis

Vhodné pro:

Šroubová svěrka č. 860500 s rozpětím: 250 mm

Náhradní díl:

Velikost 100 − 160 = nelze vrátit ani vyměnit.