{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Výška | 1 085 mm | |
Šířka | 570 mm | |
Hloubka | 440 mm | |
Počet zásuvek | 5 | |
Hmotnost | 38 kg | |
Druh produktu | Dílenský vozík |
Katalogové číslo | 693370 5 | |
EAN / GTIN | 4062406300036 | |
Číslo výrobce | 693370 5 |