Speciální čepel škrabáku, zalomená

Artiklové číslo: 839678
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 882 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 48 mm
⌀ stopky 3,2 mm
Počet čepelí 1
Tvar čepele zalomené
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 839678
EAN / GTIN 7290003234226
Číslo výrobce BD6610

Popis

Vhodné pro:

Mini škrabák č. 839675.