Prodloužená stahovací ramena, pár 2/300 mm

Artiklové číslo: 880300 2/300
Nastavit cenu 2 ks (CZK 2053,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka upnutí 300 mm
Druh produktu Stahovací rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880300 2/300
EAN / GTIN 4021176002731
Číslo výrobce 2-300-P

Popis

Použití:

Pro dosažení větších upínacích hloubek lze běžná stahovací ramena nahradit prodlouženými stahovacími rameny.

Vhodné pro:

Stahovák č. 880100 / 880130.

Vhodné pro:

Stahovák 880100: vel. 2; 20
Stahovák 880130: vel. 2; 20