Prodloužená stahovací ramena, pár 4/500 mm

Artiklové číslo: 880300 4/500
Nastavit cenu 2 ks (CZK 5980,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka upnutí 500 mm
Druh produktu Stahovací rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880300 4/500
EAN / GTIN 4021176004636
Číslo výrobce 4-SP-P

Popis

Použití:

Pro dosažení větších upínacích hloubek lze běžná stahovací ramena nahradit prodlouženými stahovacími rameny.
Nastavitelná upínací hloubka až 300 mm, přesazením ramen až 500 mm.

Vhodné pro:

Stahovák č. 880100 / 880130.

Vhodné pro:

Stahovák 880100: vel. 3; 30; 4
Stahovák 880130: vel. 3; 4; 5; 6