{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 80 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±0,1 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±0,5 stupeň | |
Rozhraní | Rozhraní USB | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozsah měření | 8 Nm - 80 Nm | |
Úhlové rozlišení | 0,1 stupeň | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
4hran na výstupu | 1/2 palec |
Katalogové číslo | 654377 80 | |
Číslo výrobce | NG-VTTR8000-QI |