• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Inteligentní rotační měřící čidlo s měřením úhlu otočení, ng-vTTR 80 Nm

Artiklové číslo: 654377 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Nastavení utažení: utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření úhel otočení: ±0,5
  • Rozhraní: Rozhraní USB
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 80 Nm
Nastavení utažení utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±0,1 %
Přesnost měření úhel otočení ±0,5 stupeň
Rozhraní Rozhraní USB
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Rozsah měření 8 Nm - 80 Nm
Úhlové rozlišení 0,1 stupeň
Upínací 4hran 1/2 palec
4hran na výstupu 1/2 palec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 654377 80
Číslo výrobce NG-VTTR8000-QI

Popis

Provedení:

Otočné senzory pro přímé připojení k notebooku, PC nebo tabletu jsou bezkontaktní a tudíž bez opotřebení.
Do vel. 20 s 1/4 palcovým 6hranem, od vel. 50 se 4hranem.
Větší rozsah otáček (až 10 000 1/min) – optimalizováno pro měření impulzových šroubováků.
Extrémně vysoké rozlišení při měření utahovacího momentu (1/10000 jmenovitého měřicího rozsahu).
S rozhraním USB, Ethernet a ng-Link.
Přesnost měření ±0,1 %.

Výhoda:

  • Velice kompaktní provedení.
  • Inteligentní digitální měření – bez běžného měřicího přístroje.
  • Velmi flexibilní díky různým rozhraním: USB, Ethernet pro komunikaci měřených dat a ng link pro připojení periferních zařízení z řady n-gineric.
  • Rozsah měření až 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti přetížení.

Použití:

  • K přesnému měření a šroubování se 100% kontrolou během ve výrobě.
  • Ke zkouškám a analýze šroubových spojů.
  • Ke kalibraci a kontrolám ručních a stacionárních šroubovacích nástrojů všecho druhu.

Poznámka:

Dodávka bez datového kabelu; USB kabelu pod č. 654378.
Kalibrace DAkkS na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly