{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 2 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±0,2 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±0,5 stupeň | |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozsah měření | 0,2 Nm - 2 Nm | |
Úhlové rozlišení | 0,1 stupeň | |
Hnací 6hran | 1/4 palec | |
Hnací šestihran | 1/4 palec |
Katalogové číslo | 654379 2 | |
EAN / GTIN | 2050001941534 | |
Číslo výrobce | NG-ETTR200-XU |