Náhradní sada: 1 pár čelistí ∙ šířka 15 mm ∙ 2 šrouby ∙ 2 objímky

Artiklové číslo: 1932-1/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1932-1/6
EAN / GTIN 4000896007820
Číslo výrobce 1932-1/6
L-číslo L60140 4362

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů ∙ se skládá z:
    1 páru razicích čelistí ∙ 15 mm širokých ∙ 2 šroubů
    a 2 upínacích pouzder
    Pro 1932-1 ∙ -2 ∙ -5
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.