3/8″ Nástrčný klíčsada na magnetické liště 200 mm

Artiklové číslo: RS3025Z/8-L75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zásuvná lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RS3025Z/8-L75
EAN / GTIN 4991644005642
Číslo výrobce RS3025Z/8-L75

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel