• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nůž MARTOR náhradní čepel skalpel 1031 , 10 v zásobníku

Artiklové číslo: 1031.50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1031.50
EAN / GTIN 4002632901096
Číslo výrobce 1031.50
L-číslo ZSL020 67

Popis

Popis:

  • Délka: 42 mm
  • Tloušťka čepele: 0,40 mm
  • Tvar čepele: Čepel skalpelu
  • Počet otvorů čepele: Čepel s 1 otvorem
  • Materiál základny: Ocel
  • Nerezová čepel: ne
  • Broušení čepele: speciální broušení
  • Břity čepele: 1násobné
  • Bezpečnostní ostří (zaoblené hroty): ne
  • Řezné hrany: 1násobně použitelné
.

Charakteristika:

  • Base material: Steel
  • Blade grinding: Special grinding
  • Blade facets: Single bevel edge-ground
  • Cutting edges: 1-cutting edge blade

Vhodné produkty

Příslušenství