Náhradní násada pro paličku SIMPLEX 50 mm

Artiklové číslo: 753400 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
461 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SIMPLEX
Řada Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
Délka násady 310 mm
Pro ⌀ hlavy 50 mm
Hmotnost 130 g
Materiál Dřevo
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753400 50
EAN / GTIN 4030618301479
Číslo výrobce 3244.050

Popis

Provedení:

Dřevěná násada s hladce obroušeným a lakovaným povrchem.

Vhodné pro:

Palička Simplex č. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.
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
    pro ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku