• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

9882 Kladivo v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

Artiklové číslo: 05137382001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05137382001
EAN / GTIN 4013288225887
Číslo výrobce 05137382001
L-číslo L60020 5118

Popis

Popis:

  • 1 odolná pěnová vložka, bez nářadí; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; šířka x výška x hloubka: 172 x 30 x 392 mm; náhradní pěnová vložka pro výrobek Wera 9782; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9882 Kladivo v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm