{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější rozměr délka | 275 mm | |
Vnější rozměr šířka | 125 mm | |
Vnější rozměr výška | 43 mm | |
Vnitřní rozměr délka | 366 mm | |
Vnitřní rozměr šířka | 103 mm | |
Vnitřní rozměr výška | 33 mm | |
Druh produktu | Systémový box |
Katalogové číslo | 630327 150 | |
EAN / GTIN | 4062406754617 |