Vnitřní vytahovák

Artiklové číslo: 1788N-30
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
Druh produktu Vnitřní vytahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1788N-30
EAN / GTIN 4000896134892
Číslo výrobce 1788N-30
L-číslo L60140 3059

Popis

Popis:

Použití:
Vytahování kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder
  • Společně s podpěrným zařízením 1788N-835 a 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 25 – 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.32 kg

Vhodné produkty

Příslušenství