Popis:
Průmyslová kvalita, 3 ramena pro optimální rozložení zatížení, nenaklápějí se a jsou šetrné k materiálu
Silná, ergonomicky tvarovaná křížová hlava
Háky kované za tepla
Vytahovací háky s osvědčeným šroubovým spojem pro silové spojení
Možnost použití jako vnitřní vytahovače změnou polohy háků
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani mazat olejem
Křížovou hlavu lze kombinovat s jinými provedeními a délkami vřetena/háku ze sady nářadí GEDORE.
Charakteristika:
- Počet ramen: 3
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
- Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP3
- Šířka napříč plochami [mm: 36 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
- Šířka upnutí mimo vytažení (min.) [mm]: 150 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 580 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 640 mm
- Velikost závitu vřetena: G 1 x 360
- Vytahovací síla (max.) [t]: 10
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici je stupnice: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez