Univerzální stahovák 2-ramenný, celoocelový hák, brzda háku 340 x 200 mm

Artiklové číslo: 1956396
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1956396
EAN / GTIN 4036976121018
Číslo výrobce 1956396

Popis

Popis:

Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Tažný hák vykovaný z jednoho kusu
S brzdou háku - pojistkou proti nechtěnému sklouznutí háku. Stisknutím tlačítka lze hák na příčníku posunout
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení spouštěcích háků. Umožňuje centrické a silově optimalizované stahování i při nejvyšších stahovacích silách
Možnost použití jako vnější a vnitřní stahovák změnou polohy háků
K dispozici jsou vyměnitelné háky pro několik hloubek upnutí.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Počet háků: 2
  • Konstrukce: Dvouramenný
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 5,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 32 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP2
  • Šířka napříč plochami [mm: 27 mm
  • K dispozici je stupnice: x
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 340 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 430 mm
  • Vřeteno Typ táhla: Špičatý
  • Velikost závitu vřetena: G 3/4 x 280
  • Povrchová úprava vřetena: Nitrokarbonizované
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: ano
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez