Stahovák ∙ 3-ramenný

Artiklové číslo: 1785-150
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1785-150
EAN / GTIN 4000896133154
Číslo výrobce 1785-150
L-číslo L60140 3860

Popis

Popis:

  • Snadné použití díky rychlému „otočnému/stahovacímu systému“
  • Precizně vyrobená hlava zaručuje rychlé a přesné použití
  • Schopnost vysokého tlačného zatížení vřetene a tažného zatížení háků díky kvalitní oceli a termochemické úpravě
  • Flexibilní, vyměnitelný hrot umožňuje univerzální použití
  • Jednoduchým otáčivým pohybem se hák otevře a automaticky sevře stahovaný díl i při svislém použití (odpadá dodatečné seřizování)
  • Bezúdržbová uzavřená mechanika
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 2.56 kg