Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm

Artiklové číslo: 05074780001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05074780001
EAN / GTIN 4013288179159
Číslo výrobce 05074780001
L-číslo L60020 3196

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti.
  • Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.
  • Dobře čitelná stupnice hodnot.
  • Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Výhoda:

  • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD s rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm