Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.

Artiklové číslo: 05074711001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05074711001
EAN / GTIN 4013288102898
Číslo výrobce 05074711001
L-číslo L60020 3412

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera
  • Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti
  • Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí
  • Dobře čitelná stupnice hodnot
  • Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173)

Výhoda:

  • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
  • Numerický ukazatel hodnot utahovacích momentů

Rozsah dodávky:

  • Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 (2,5-29,0 in
  • lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7446 x 11-29 in
  • lbs.