Momentové klíče Click-Torque X 5 pro nástrčné nástroje, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Artiklové číslo: 05075655001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05075655001
EAN / GTIN 4013288193810
Číslo výrobce 05075655001
L-číslo L60020 4100

Popis

Popis:

  • Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera.
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
  • Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 14x18 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

Výhoda:

  • S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • S rozsahhem: 60-300 Nm; Přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Velmi robustní provedení s ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava a doleva

Rozsah dodávky:

  • Momentové klíče Click-Torque X 5 pro nástrčné nástroje, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm