Přesné přidržovací kleště na elektroniku ESD s vícesložkovými návleky brunýrované 135 mm

Artiklové číslo: 34 32 130 ESD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34 32 130 ESD
EAN / GTIN 4003773061670
Číslo výrobce 34 32 130 ESD
L-číslo L70010 1022

Popis

Popis:

  • rozsah pro nejvyšší nároky na výkon a výsledky
  • Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • pro uchopení, držení a ohýbání
  • Rukojeti elektricky disipativní - disipativní
  • šroubový spoj: přesný pohyb kleští bez vůle
  • přesně opracované kloubové plochy pro hladký pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevírání
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • hladké úchopové plochy
  • Pečlivě odjehlené hrany
  • antireflexní povrchová úprava
  • nízká hmotnost
  • ergonomické, dvoubarevné vícesložkové rukojeti ESD
  • černá/šedá

Charakteristika:

  • Délka čelistí (B): 23,7 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hrotu (E): 2,0 mm
  • Tloušťka hrotu (F): 1,0 mm
  • Šířka hlavy (A): 11,2 mm
  • ESD: ano
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Norma:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5