Ploché kleště zaoblené, telefonní kleště, leštěné, vícesložkové rukojeti, 160 mm

Artiklové číslo: 87524203
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87524203
EAN / GTIN 4005887004376
Číslo výrobce 87524203
L-číslo L60010 6925

Popis

Popis:

  • Vhodné pro uchycení a odpojení kabelů a jemných obrobků
  • Rovné, ploché, dlouhé čelisti s otvorem pro hořák pro přidržování matic a kolíků
  • Vroubkované uchopovací plochy pro bezpečné držení obrobků
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro tvrdý a měkký drát
  • DIN ISO 5745

Charakteristika:

  • Šířka hrotu mm (f): 2.5 mm
  • Výška hlavy mm (d): 3 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 16 mm
  • Délka čelistí: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Vícesložkové kryty, leštěné
  • Výška mm (h): 24 mm
  • Délka [mm): 161 mm
  • t: 3,0 mm
  • W: 16 mm
  • Hmotnost: 141 g
  • Šířka mm (b): 54 mm