Krimpovací kleště na dutinky 2,5 mm2

Artiklové číslo: 729404 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
415 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Pro průřez vodiče 0,25 mm2 - 2,5 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729404 2,5
EAN / GTIN 4062406790509

Popis

Provedení:

Korpus kleští zápustkově kovaný. Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Vrubované čelisti k lisování dutinek dle DIN 46228.
Rukojeti potažené plastem.