Pinza per capicorda 2,5 mm2

Codice art.: 729404 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Per sezione del filo 0,25 mm2 - 2,5 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729404 2,5
EAN / GTIN 4062406790509

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della pinza forgiato. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata. Ganasce intagliate per il serraggio di capicorda a norma DIN 46228.
Manici rivestiti in plastica.