Sada kleští 3 ks

Artiklové číslo: 6703160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6703160
EAN / GTIN 4010886670316
Číslo výrobce 6703160
L-číslo L60160 4518

Popis

Popis:

Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 156 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství