Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhel 45°, 19-60 mm

Artiklové číslo: 2015056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2015056
EAN / GTIN 4010886878088
Číslo výrobce 2015056
L-číslo L60160 4220

Popis

Popis:

Konstrukce podobná normě DIN 5254, tvar B
Šikmé čelisti pod úhlem 45°
S otevírací pružinou
S ochranou proti sevření
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
Černá, s modře máčenými kryty rukojeti.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 105 mm
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Celková délka [mm]: 185 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 51 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 1,8 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3/4-2.3/8
  • Průměr hřídele [mm]: 19-60
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez