3/8″ přechodový díl 3/8″-1/2″ L.16 mm

Artiklové číslo: 12030010
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
Druh produktu Spojovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12030010
EAN / GTIN 4018754114955
Číslo výrobce 12030010
L-číslo L60010 540

Popis

Popis:

  • 3/8″ vnitřní čtverec až 1/2″ vnější čtverec (10 x 12,5)

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Délka [mm): 16 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 22 g