Sada dvou nástrčných klíčů v modulu kontrolního nářadí, 11 ks.

Artiklové číslo: 2841851
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2841851
EAN / GTIN 4010886947791
Číslo výrobce 2841851
L-číslo L60160 6153

Popis

Popis:

Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství